手磨き ダイヤアルファ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53373654 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。
ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。
新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。
また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1〜#4)を使い分ける事が可能です。

粒度#1(赤)一番粗い 用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。 厚さ(mm)25(スポンジ) 寸法(mm)105×55 用途例微細な傷、軽度の汚れ除去に 品種レジンダイヤ 加工湿式
注意
※ガラス・鏡の表面に、スプレーヤー等できれいな水をかけながら研磨作業をして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53373663
2023-06-15
用途:
浴室清掃
その他業種

汚れ具合にもよりますが水だけでしっかり落とせるので個人的には重宝してます。
ただ値段が高いのでもう少し安いとうれしいですがそれなりに長く使えるのでまぁ良しと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする