F-69 エックスマールワン マイクロファイバー ブック型 PROSTAFF(プロスタッフ) 53374354 F-69 エックスマールワン マイクロファイバー ブック型 PROSTAFF(プロスタッフ) 53374354 F-69 エックスマールワン マイクロファイバー ブック型 PROSTAFF(プロスタッフ) 53374354

エックスマールワン マイクロファイバー ブック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53374354 品番F-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

汚れても、めくるだけでキレイな面で拭ける!
エックスマールワンシリーズに、ブック型のマイクロファイバークロスが新登場! 自動車全体からご家庭用にまでマルチに使えるマイクロファイバークロスです。 3色のクロスを、1枚にまとめる事でクロスを畳む手間がなく本のページをめくるように、汚れても次々にキレイな面でスピーディーに作業できます。 12面使えるので、使用箇所に合わせて面を使い分ける事ができます。 ワックス・コート剤の塗込みに最適で、固形・液体・半ネリなど様々なタイプに対応。均一で薄い被膜を形成する事ができ、さらには仕上げ用クロスとしてもお使いいただけます。また、別の用途としてホコリの拭き取りや水滴拭き上げ等にも使える超便利な多目的クロスです。

質量(g)65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×173×17 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする