名宏
名宏の 厨房機器・設備・調理機械
名宏の サービス機器類
名宏の 浄水器/軟水器/整水器
純名水カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
20型
注文コード
53374747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然濾過材を含む、5層構造のカートリッジで、美味しさと安全な水を作り出します。
仕様
保磁力:2000ガウス
種別
20型
材質
ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πバイオセラミック、強力マグネット
質量(g)
1100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×276
浄水能力
20000L(遊離残留塩素総ろ過水量)
ろ過流量
4L(毎分)
カートリッジ
ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πセラミック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100