エトフトリア スリッパ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53375553 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

あたたかな北欧風デザインのトイレスリッパ。
植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。
底がやわらかく、足音が響きず静か。
室内履きとしても使えます。
ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。

ベージュ 材質綿75%、ポリエステル25% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×26×7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53375553
2023-12-25
用途:
家庭用のトイレに、同社製品のタオル、ペーパーホルダ―などと一緒に。
その他業種

エトフのトイレタリーをセットで使っています。従来のエトフスリッパはサイズが小さく、男性には向きませんでしたが、このスリッパはゆったりして履き心地も良く、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする