CROTON(クロトン)
CROTON(クロトン)の 時計
CROTON(クロトン)の 腕時計
腕時計 3針 デイデイト 10気圧防水
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53376043
品番
RT-144M-4
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デイトデイト機能付き、インデックスも大きく表示されているので時間も見えやすく優れています。
10気圧防水ですので、濡れても安心、水仕事も問題ありません。
材質(バンド)
ステンレス
本体質量(g)
91
色(バンド)
シルバー
適合腕周(cm)
14〜19
色(文字盤)
ブラック
仕様
留め具:三ツ折れ両プッシュタイプ中留
幅(mm)
(ケース)37
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
防水性
10BAR
日付表示
○
防水
○