曜日別特売
CDS1G125-100+25-M9BL-XC11 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G125 SMC 53376337

 

CDS1G125-100+25-M9BL-XC11 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G125 SMC 53376337
CDS1G125-100+25-M9BL-XC11 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G125 SMC 53376337

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
53376337
品番
CDS1G125-100+25-M9BL-XC11
参考基準価格(税別)¥111,210販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする