SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G125
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
53376364
品番
CDS1G125-50+150-XC11
参考基準価格(税別)
¥106,700
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
150
CADデータダウンロード