木軸シャープ消しゴム付2.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53377443 品番APS-680E-NT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鉛筆のレトロな風合いを残した2mmシャープ。軸、芯に鉛筆と同素材を使用し、なめらかな書き味。
バランスよく持て、握りが安定する太六角軸。マークシートなど、強い筆圧での筆記でも折れにくい。
お子様にも長すぎずに持て、小さめのペンケースにも収まり携帯しやすい。

芯径(mm)2 用途筆記・スケッチ・デッサン等 材質軸:天然木、口金・ノック:真ちゅう 質量(g)11 サイズ(mm)全長136.5×軸径11 色(軸)ナチュラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする