XP-6504 スクラップアルバム ハニカム セキセイ 53377705 XP-6504 スクラップアルバム ハニカム セキセイ 53377705 XP-6504 スクラップアルバム ハニカム セキセイ 53377705 XP-6504 スクラップアルバム ハニカム セキセイ 53377705 XP-6504 スクラップアルバム ハニカム セキセイ 53377705

スクラップアルバム ハニカム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 クラフト 注文コード53377705 品番XP-6504
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は色・柄6種類から選べます 他の種類を見る

プレゼントに最適!ハチの巣を意味する「ハニカム」の名前の通り、六角形のスクラップが開く新しい形のスクラップアルバムです。普段はコンパクトサイズ、見る時は大きく広げて楽しめます。1ページにL判写真が1枚収容できます。封筒付きなのでそのままプレゼントできます。

収納サイズL判 クラフト 用途卒業シーズンの寄せ書きに、誕生日のプレゼントに、結婚式のウェルカムボードにお使いいただけます。 付属品プレゼント用封筒 材質表紙:紙(ニス加工)、台紙:紙、封筒:紙 幅(mm)8 寸法(縦×横)(mm)197×173 台紙クラフト色6枚(12ページ/184×161mm)
注意
※1ページにL判写真1枚収容可能※台紙に貼る写真(印画紙・プリンタ出力紙)や感熱紙によるコピー紙などは、よく乾燥させてから貼り付けてください。 ※直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所での使用または保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする