黒龍靭ビット タフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 53378457 品番 ABR-14M-2-110
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

36V対応(18Vにも対応)。
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。
抜群の喰いつきで滑りにくい。
曲がりに強く、芯ブレ抑制。
折れに強く高耐久性。

全長(mm)110 差込角対辺(mm)6.35 仕様36V対応(18Vにも対応) 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端サイズ(+)No.2 マグネット付 アズワン品番64-3669-91 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53378439
2023-05-18
用途:
2日でスレッド10,000本の打ち込み作業
株式会社材栄 様

物流用大型スキッド作製にて、重作業用エアーインパクトでの10,000本ほどの打ち込みの結果では普通の銀色の龍靭ビットと大差なし。軸折れより先端欠けですべて交換。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする