伸縮警杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53378667 品番JKJ-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。

用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に 材質特殊軽合金(6N01) 質量(g)610 寸法(Φ×mm)約32×約650〜1100 塗装粉体焼き付け塗装 アズワン品番64-6601-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

グリーンクロス 伸縮警杖
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする