Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
メテオ エコステーション 詰替え
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500組)
注文コード
53378755
品番
6708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー
使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能
用途
騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策
材質
発泡ポリウレタン
長さ(mm)
292
色
ソリッドグリーン
質量(g)
850
奥行(mm)
152
横(mm)
152
NRR値
33dB