会議用チェアー スレアsleaシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(座面)ライトブルー 色(背面)ライトブルー 注文コード53378756 品番E432-M3-LBL
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・材質など100種類から選べます 他の種類を見る

軽量でスタイリッシュなデザインの会議用チェアーです。
背上部は持ち運びに便利な手が掛けられる形状になってます。
スタッキングタイプの会議用チェアーです。
豊富なバリエーションから、お好みの商品をお選びいただけます。
ループ脚タイプです。

色(座面)ライトブルー 色(背面)ライトブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×553×778 本体質量(kg)4.3 用途ミーティング用、会議用、打合せ用として 仕様張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、背座:PP樹脂成型品、脚部:Φ12.7ハイテンションスチール丸パイプメッキ仕上、連結仕様 幅(mm)510 質量(kg)4.3 高さ(mm)778 奥行(mm)553
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする