曜日別特売
AS-32WN パネルスタンド プラチナ万年筆 53380015

 

AS-32WN パネルスタンド プラチナ万年筆 53380015
AS-32WN パネルスタンド プラチナ万年筆 53380015
AS-32WN パネルスタンド プラチナ万年筆 53380015
AS-32WN パネルスタンド プラチナ万年筆 53380015
AS-32WN パネルスタンド プラチナ万年筆 53380015

パネルスタンド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
質量(kg)4.6
内容量1本注文コード53380015品番AS-32WN
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様キャスター付、組立方式種別両面モデル材質スチール、クロームメッキ質量(kg)4.6全高(mm)650~1800キャスター(mm)405耐荷重(kg)11使用場所屋内用適合寸法(mm)【パネル】B1, B2, B3, A1, A2全紙, 菊全, 輸入菊全、高さ 1800mm~200mm、横 1100mm~420mm、パネル厚さ30mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする