サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの ロープ、ヒモ
サンフレイムジャパンの 紙ひも
紙ひもクラフトロープ 2.5mm×50m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53380593
品番
390-7107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結んだり、段ボールを梱包する紙製のひもです。
しっかり梱包でき、使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
紙製なのでこのまま焼却できます。
太さ(Φmm)
2.5
長さ(m)
50
材質
クラフト紙
色
クラフト
幅(mm)
2.5