CDS1LH140-580 エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1LH SMC 53381316

 

CDS1LH140-580 エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1LH SMC 53381316
CDS1LH140-580 エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1LH SMC 53381316

エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1LH

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
580
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
53381316
品番
CDS1LH140-580
参考基準価格(税別)¥76,890販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)

チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
580
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする