矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプジョイントシステムパーツ
イレクター Φ32⇔Φ28異径メタルジョイント NI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53382097
品番
SEJ-4B NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途
組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質
鉄
色
シルバー
質量(g)
258
表面処理
ニッケルメッキ
使用場所
中間つなぎ
注意
※異径メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。