JPE-4 WGR イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント 矢崎化工 53382867 JPE-4 WGR イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント 矢崎化工 53382867 JPE-4 WGR イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント 矢崎化工 53382867

イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53382867 品番 JPE-4 WGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

パネルキャッチパイプ用のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。接着固定式のプラスチック製ジョイントになります。接着にはイレクター専用サンアロー接着液をご使用下さい。

材質プラスチック ウォームグレー 質量(g)50 用途ホワイトボード、パーテーションの製作
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
イレクターパイプの接続
農・林・水産業

イレクターパイプの接続のため同色のジョイントはこのタイプしか見つけられなかったので、これを求めた。パネルの取り付けには使用していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする