※フード ウエアは別売りです
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンルーム用マスク BSC-30032
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
53383086
品番
BSC-30032-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
3/2の綾織生地を使用
色
ホワイト
質量(g)
120
縦(mm)
120
横(mm)
260