HS-118-A クロスハンド オーム電機 53383917

HS-118-A クロスハンド オーム電機 53383917 HS-118-A クロスハンド オーム電機 53383917 HS-118-A クロスハンド オーム電機 53383917 HS-118-A クロスハンド オーム電機 53383917

クロスハンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53383917 品番HS-118-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手動式で気軽にカットできるハンドシュレッダー紙シュレッダー、CDカッター、カードカッターの3つの機能紙とCD/カードに分けて処理できる分別器つきダストボックスA6コピー用紙、官製はがき、A4コピー用紙(2つ折り)に対応細断サイズ3×20mmのクロスカットCD/DVD 3分割、カード 横3分割

ダストボックス容量(L)紙用:約2.5、CD・DVD・カード用:約0.6 材質ABS樹脂(本体・ダストボックス・ハンドル) 本体質量(kg)1.2 材質(刃) 投入口幅(mm)115(紙)/125(CD・カード) 最大細断枚数1枚(紙・CD・カードいずれか) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)198×188×128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53383917
2020-12-07
用途:
郵送物の裁断に使います
その他業種

前のシュレッダーが壊れたので、買い替えました。前のより綺麗に裁断でき、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする