オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53384863
品番
EAR-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)
3
色
ブラック
音圧レベル(dB)
110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
12
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5