オーム電機
オーム電機の コピー用紙/ラベルシール
オーム電機の コピー用紙/プリンタ用紙
オーム電機の カラー&モノクロ対応用紙
マルチラベル用紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
53385728
品番
PA-L1020
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
宛名や表示用ラベルづくりを!(粘着ラベル・糊付き)インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などにお使いいただけます。10面 四片余白付き
サイズ
A4
用途
染料・顔料インクに対応しています。
ラベルサイズ(mm)
86.4×50.8
面付
10面
片数
200片