オーム電機
オーム電機の PC周辺機器
オーム電機の テンキーボード
オーム電機の 有線テンキー
USBテンキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53387094
品番
PC-STK3-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
コンパクトサイズのケーブル巻き取り式、ドライバーインストール不要の簡単接続ケーブル長調整可能NumLock非連動タイプ
ケーブル長(m)
約 0.73(5段階調整可能)
付属品
保証書/取扱説明書
本体質量(g)
約65
対応OS
Windows10/8.1/8/7/Vista
接続方式
USB
対応機種
USBポートを搭載したDOS/V交換機
キー配列
19キー
キーピッチ(mm)
16
プラグ形状
USB Aタイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約73×12×110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53387094
PC-STK3-K
53387119
PC-STK2-K
USBテンキー
オーム電機
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)