マイクロSD専用リーダー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387137 品番PC-SCRW1-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8種類のメモリーカードが使用できるカードリーダーです。USB2.0/1.1に対応しています。microSDXCカードにも対応です。

対応メモリーカードTransFlash 2GB ・microSDカード 2GB ・microSDHCカード Class2 32GB ・microSDHCカード Class4 32GB ・microSDHCカード Class6 32GB ・microSDHCカード Class10 32GB ・microSDHCカード UHS-l 16GB ・microSDXCカード 32GB インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) 付属品取扱説明書 ピンク 本体質量(g)約4.7 対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17×10×35 保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10〜55℃/85%RH 動作温度、湿度範囲動作温度/湿度:5〜45℃/85%RH 転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
車の音楽を聴くために
建設業・工事業

レビューをみますと☆ひとつの投稿もあり、心配しておりましたが、問題なく使えました。確かに少し差し込みがしにくいところはありましたが。
色が水色とピンクしかないのが残念。もっとシンプルな色が好みです。
白のみや透明、黒など。個人的にはオレンジがあればうれしく思います。

対象商品:
53387128
2021-08-13
用途:
データ移動
製造業

USBコネクタのサイズがおかしい。きつくて差し込めず、使用不能です。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がありますので、別途ご連絡させていただきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

対象商品:
53387128
2020-09-17
用途:
余ったmicroSDをUSBメモリーとして再利用
株式会社吉田製作所 様

残念ながら目的にはあまり適さなかった。
・microSDの挿入部が浅く安定していない。
・USBのソケットがきつい
・購入した3つの内、1つは錆びていた。

対象商品:
53387137
2021-01-11
用途:
データ保存用
農・林・水産業

問題なく使用できました。価格も満足しています。十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする