PC-SMWIM32 W ワイヤレスIRマウス オーム電機 53387329 PC-SMWIM32 W ワイヤレスIRマウス オーム電機 53387329 PC-SMWIM32 W ワイヤレスIRマウス オーム電機 53387329

ワイヤレスIRマウス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387329 品番PC-SMWIM32 W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現

ボタン数3ボタン ホワイト・グレー セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) 質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53387329
2020-05-08
用途:
PC操作時
METALFARM 様

取説通りにセットしたところ、レシーバーはPCのデバイスに表示されましたが、マウスは電池を入れても光センサーが点灯せず反応ありませんでした。マウスにON/OFFスイッチはなく手持ちの新品電池で試してもダメでした。面倒ですが返品の上、改めて他メーカーのモノを探したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする