PC-SMWIMS32 K ワイヤレスIR静音マウス オーム電機 53387374 PC-SMWIMS32 K ワイヤレスIR静音マウス オーム電機 53387374 PC-SMWIMS32 K ワイヤレスIR静音マウス オーム電機 53387374

ワイヤレスIR静音マウス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53387374 品番 PC-SMWIMS32 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現

ボタン数3ボタン ブラック・レッド セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 無線通信方式2.4GHz 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
事務所にて使用
サービス業

男性(大きな人)が使用するので、大きくて、手になじみやすい。
今まで使用していたのが、小さくやりにくそうでした。
喜んでいました。

対象商品:
53387365
2023-10-20
用途:
事務所用
エビスコーティング株式会社 様

クリックしても反応が悪くて、すごく使いにくいです。もう買わないと思います。

対象商品:
53387365
2021-03-26
用途:
パソコン用マウス
建設業・工事業

静音に関しては、まずまずだが、ホイールが回りにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする