PC-SMWBM33 S ワイヤレスBLマウス オーム電機 53387383 PC-SMWBM33 S ワイヤレスBLマウス オーム電機 53387383 PC-SMWBM33 S ワイヤレスBLマウス オーム電機 53387383

ワイヤレスBLマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387383 品番PC-SMWBM33 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。

ボタン数3ボタン シルバー セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53387383 PC-SMWBM33 S 53387399 PC-SMWBM33 K ワイヤレスBLマウス オーム電機 ワイヤレスBLマウス オーム電機 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする