PC-SMWBS31 K ワイヤレスBL静音マウス オーム電機 53387444 PC-SMWBS31 K ワイヤレスBL静音マウス オーム電機 53387444 PC-SMWBS31 K ワイヤレスBL静音マウス オーム電機 53387444

ワイヤレスBL静音マウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387444 品番PC-SMWBS31 K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ

ボタン数3ボタン ブラック セット内容マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズS 電源電池式 対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ プラグ形状プラグ形状:USB Aタイプ 無線通信方式2.4GHz 電池使用可能期間(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする