USB-マイクロB接続ケーブル 2A

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53387864 品番SMT-L3UMB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォン用 USB Type-A⇔USB microBの接続ケーブル最大2Aまでの急速充電に対応通信・充電両用ケーブルの長さ約3mカラー:白

ケーブル長(m)約3 規格Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換 適合電流(A)最大2 コネクタUSB Type-A、マイクロB 転送速度(Mbps)最大 480(理論値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53387864
2021-04-17
用途:
USB接続
建設業・工事業

長いUSBケーブルということで選びました。ちゃんと接続できてますね。ケーブルは太め/硬めで、細かい取り回しは苦手です。

対象商品:
53387864
2020-04-20
用途:
充電用
その他業種

長い配線の物が欲しかったので購入しました。
2A用なので配線は太く硬いですが、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする