高耐久マイクロUSBケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53389544 品番 SMT-L18TH-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切れにくいマイクロUSBケーブル、アルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性、2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能、コネクタはおしゃれなシルバーカラー

ケーブル長(m)1.8 本体質量(g)約45 対応機種Micro USBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット シルバー コネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)-MicroUSBコネクタ 対応2.4A(アンペア)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53389544
2022-02-25
用途:
スマホの充電やタジマデザイン 暖雅ボディ用のバッテリー充電。
C.L.L FUTUREWARE 様 (その他業種)

スマホのバッテリーやUSBバッテリーの急速充電が出来るので、機器の使用が大変快適です。
ケーブルや接続端子部分の色が光沢がある艶消しシルバーなのも、機能に良く合っている感じがして良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする