高耐久Type-Cケーブル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53389648 品番 SMT-L15CAT-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。

ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53389639
2024-04-13
用途:
出張時
ペクッド 様 (建設業・工事業)

車両に装備されているUSBポートを使ってスマホを充電するのに使っています。運転中に充電できるのでとても助かっています。

対象商品:
53389639
2021-06-28
用途:
スマホの充電ケーブル

タイプA側も両面で挿せるようになっていると更に良いと思いますが、そのタイプの物は少ないので、仕方ないですね。コネクタ部がアルミケースでカバーされていて、ケーブル部分もメッシュでカバーされているなどしっかりしているので長持ちしてくれることを期待しています。

対象商品:
53389639
2022-10-14
用途:
日常
サービス業

使いだしから接触不良で充電できず数回接続しているうちに、今は充電できるようになりました、何本か持っているうち、この様なことは初めてです、色質感は気に入っています。
同時に購入したもい一本もやはり接触不良でした、この手の商品にありがちみたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする