高耐久Type-C-ライトニング接続ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53389919 品番 SIP-L015TCH-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

切れにくいUSB Type-C-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod

ケーブル長(m)0.15 対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする