Qualcomm (R) 「Quick Charge (TM) 3.0」規格認証済みのUSBポート付き急速充電器ですお手持ちのUSBケーブルでコンセントからiPhone/スマートフォンの充電ができますQuickCharge 3.0 高出力で超高速充電(QC3.0/QC2.0/QC1.0対応)50分で約80%充電できます ※電池容量3000mAhのQuickCharge 3.0対応スマートフォンによる調べUSB Type-A 高出力3.6〜12V対応AC100V〜240V対応新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます収納式スイングプラグ