スマホ用ヘッドホン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53391653 品番HP-H250N-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耳に心地いいホールド感で快適なスマートフォン用ヘッドホンクリアな音質を生み出す口径40mmの高音質ドライバー着信応答・音楽再生に対応したマイク付コントローラースマートで使いやすい約1.2m片出しコードハウジングを折りたたんでコンパクトに収納圧迫感が少なく長時間リスニングに適したソフトイヤーパッドΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型)カラー:ブラック

コード長さ(m)約1.2 型式密閉型 ブラック 質量(g)約180 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(金メッキ・I型) 音圧レベル(dB)113 再生周波数(Hz)20-20000 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)口径40 装着方式オーバーヘッド 最大許容入力(mW)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53391653
2023-09-11
用途:
音楽鑑賞
教育・研究機関

息子へのプレゼントのつもりで買ったが、すぐにヘッドフォンのヘッドバンドが折れて壊れた。品質に難ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする