ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの オフィス用チェア(OAチェア)
ナイキの 布張り(ファブリック)チェア
事務用チェア ハイバック NCE型
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
注文コード
53391697
品番
NCE512FP-BL
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
座る人の体重を感知し、最適なロッキングの強さに自動調節する「オートバランス機構」を搭載しており、これまでのように、背もたれの反発力を調節する必要がなくなりました。
色
ブルー
全高(mm)
910
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして、事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしても快適にお使いいただけます。
材質
張地:布張り、脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、背座:モールドウレタン
寸法H(mm)
910
キャスター
あり
肘掛
なし
寸法D(mm)
579
寸法W(mm)
599
背タイプ
ハイバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,100
/
税込
¥
4,510
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません