SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
53392245
品番
CDS1WFN125-150-A53L
参考基準価格(税別)
¥71,560
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵