曜日別特売
CDS1WFN125-300-J59WL エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN SMC 53392315

 

CDS1WFN125-300-J59WL エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN SMC 53392315
CDS1WFN125-300-J59WL エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN SMC 53392315

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
53392315
品番
CDS1WFN125-300-J59WL
参考基準価格(税別)¥81,900販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
300
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする