曜日別特売
CDS1WFN160-100-M9B エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN SMC 53392534

 

CDS1WFN160-100-M9B エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN SMC 53392534
CDS1WFN160-100-M9B エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN SMC 53392534

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WFN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
53392534
品番
CDS1WFN160-100-M9B
参考基準価格(税別)¥87,340販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする