オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シリカ電球
カラー電球 PS60E26 60W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393087
品番
LB-PS6660-CG
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
口金
E26
形状
PS-60
色
グリーン
定格
110V-60W
全高(mm)
110
直径(mm)
60