SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
100
125
200
135
150
175
チューブ内径(Φmm)
125
125
140
160
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393602
品番
CDS1WTN125-200J-Y7BW
参考基準価格(税別)
¥83,880
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
200
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740