SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WTN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
100
125
200
135
150
175
チューブ内径(Φmm)
140
125
140
160
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393636
品番
CDS1WTN140-150
参考基準価格(税別)
¥71,010
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
ストローク(mm)
150
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード