オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
スペース球 T24E17 30W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393884
品番
LB-TS4730-C
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-24
全長(mm)
93
色
クリア
定格
110V-30W
直径(mm)
24