オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E17 10W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394058
品番
LB-T0710-C
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-20
色
クリア
定格
110V-10W
全高(mm)
48
直径(mm)
20