オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ローソク球
点滅球 C9E17 10W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394724
品番
LB-C9710TE-CA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
長さ(mm)
75
形状
C-9
色
ブルー
定格
100V-10W
直径(mm)
30