シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53394864 品番LB-PS6640T-SL
参考基準価格(税別)¥348 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)

定格110V-40W 口金E26 形状RS-60 全長(mm)110 Tミラー 直径(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする