オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
ウエッジ球 T10 24V 3W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395257
品番
LB-W2403
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
長さ(mm)
27.7
形状
T-10
色
クリア
定格
24V-3W
直径(mm)
10