オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニクリプトン電球
ミニランプ S35E14 25W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395433
品番
LB-S3425-F
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
長さ(mm)
64
形状
S-35
定格
100/110V-25W
直径(mm)
35
ガラス色
フロスト