オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
ミシン球 T22E17 25W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53395738
品番
LB-T2725-F
参考基準価格(税別)
¥168
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
口金
E17
形状
T-22
定格
110V‐25W20W
全高(mm)
57
直径(mm)
22
ガラス色
フロスト