曜日別特売
TEL-B74 ニッケル水素電池 オーム電機 53395774

ニッケル水素電池

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個純正品番サンヨー…NTL-14注文コード53395774品番TEL-B74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35純正品番サンヨー…NTL-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53395765
2021-08-28
用途: コードレス電話機に使用
その他業種

かなり古い電話機で、純正の販売がなくなったので購入。他サイトでよくわからなくて安いものもありましたが、こちらはきちんとしたメーカーで安心感があります。
家族がコール音が近くでないとわかりにくいため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする