オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の HDMIケーブル
HDMI1.4ケーブル 縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53396115
品番
VIS-C10SV-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
プラグ形状
スイング縦型
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
変換タイプ
オス - オス